すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AE-12

品名 : 400x575x1000mmストレージケース用キャリー

『CarryLite』ストレージケースを積み重ねて運搬できるキャリー

仕様

積載均等耐荷重(kg)80荷台サイズ(W×D)mm400×295
全高1100mmサイズ(W×D×H)mm400×575×1100
折りたたみサイズ405×395×1100mm車輪径(φmm)250
重量11.6kg材質アルミニウム
全幅405mm適合ケースEA661AF-1,-2,-11,-12
複数(最大4台)のストレージケースを積み重ねて簡単に移動できるキャリー
ストレージケースは付属していません。
荷台は折りたたむことができます。
実用的で人間工学に基づいた大型ハンドル。
ストレージケースを固定する為のロック付で、運ぶストレージケースの数に合わせて高さを調整できます。
販売価格

37,900(税抜)/ 41,690円(税込)

カタログ価格

37,900円(税抜)/41,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/19 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1550ページ
その他関連
関連商品EA661AF-1 : 386x278x195mm ストレージケース(パーツケース内蔵)
関連商品EA661AF-2 : 386x278x241mm ストレージケース(パーツケース内蔵)
関連商品EA661AF-11 : 386x278x195mm パーツケース収納用ケース
関連商品EA661AF-12 : 386x278x241mm パーツケース収納用ケース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top