すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BF-2

品名 : 900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

仕様

荷台材質アルミ合金床高さ218mm
押手高さ856mm重量13.2kg
車輪材質樹脂製車輪自在×2、固定×2
積載均等耐荷重300kg車輪径(mm)125
荷台サイズ(mm)900×590×45折畳時高さ310㎜
表面すべり止め加工付き
販売価格

66,700(税抜)/ 73,370円(税込)

カタログ価格

66,700円(税抜)/73,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/25 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1659ページ
ウェブカタログ画像
  • すべり止め加工付き
  • エスコ便利カタログ1658ページ
  • エスコ便利カタログ1659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top