すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-3

品名 : 215mm やすり(木工用)

仕様

全長215㎜刃長110㎜
形状(mm)平(11×3.5)やすり目波目
材質合金工具鋼(SKS-8)重量46g
用途木材、鉛等の軟質材用に最適です。
やすり面の刃が洗濯板のように曲線となっています。銅やアルミなどの目詰まりしやすい材質に対しての使用に適しています。
アイコン
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/31 04:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0586ページ
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)
  • エスコ便利カタログ586ページ
  • エスコ便利カタログ587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top