すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TS-62

品名 : 250mm のこやすり(粗削用)

仕様

用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに。全長370mm
刃長250mm材質SK材
粗さ粗目/中目
金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。
材質はSK材なので、耐久性は抜群。
一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。
両面使用可能
裏表で目の粗さが違います
グリップはエラストマー樹脂を採用。
・握りやすいグリップ
・汗などで滑りにくいグリップ
・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ
・作業性の高いグリップ
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/08/25 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0586ページ
バリエーション一覧
EA521TS-61A 200mm のこやすり(荒削用)
EA521TS-62 250mm のこやすり(粗削用)
モデルチェンジ品画像
  • エスコ便利カタログ586ページ
  • エスコ便利カタログ587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top