すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VF-36

品名 : 140/200mm 精密やすり(平・丸・半丸/6本組)

仕様

<セット内容>6本組(平・丸・半丸)全長(mm)140・200
刃長(mm)60・85粗さ中目
形状(mm)(140mmやすり)
・平:4.8×1.1
・半丸:5.1×1.5
・丸:φ2.8
(200mmやすり)
・平:6.5×1.3
・半丸:6.3×2
・丸:φ3.5
硬度66HRc
材質クロムスチール製
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
3形状のやすりと2種類の目の粗さの入った6本セットです。
アイコン
販売価格

9,810(税抜)/ 10,791円(税込)

カタログ価格

9,810円(税抜)/10,791円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/04 09:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0577ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ576ページ
  • エスコ便利カタログ577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top