すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VX-32A

品名 : 160mm 精密やすり(三角/荒目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)160刃長(mm)80
粗さ荒目形状(mm)三角(3.8)
材質クロームスチール硬度HRC66°
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
アイコン
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/05 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA521VX-32B
    バリエーション一覧
    EA521VX-31A 140mm 精密やすり(三角/粗目)
    EA521VX-31B 140mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-31C 140mm 精密やすり(三角/油目)
    EA521VX-31D 140mm 精密やすり(三角/極油目)
    EA521VX-32A 160mm 精密やすり(三角/荒目)
    EA521VX-32B 160mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-32C 160mm 精密やすり(三角/油目)
    EA521VX-32D 160mm 精密やすり(三角/極油目)
    EA521VX-33B 180mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-34A 200mm 精密やすり(三角/荒目)
    EA521VX-34B 200mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-34C 200mm 精密やすり(三角/油目)
    その他関連
    関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
    ウェブカタログ画像
    • 形状:三角(3.8)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top