すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VZ-510

品名 : やすりグリップ(ねじ込式/200mm用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
すべらない、強化プラスチック製

仕様

全長105mm適応やすりEA521VP-2、-2B、EA521VV-200A、-200B、-200C、-200D、EA521VP-200B、-200C、-201B、-201C、-202B、-202C
すべらない、強化プラスチック製
ねじ込み式ですから、繰り返し使用できます。
内ネジが2段になっているのでテーパ状のヤスリの舌もしっかりネジとめます。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA521VZ-510 やすりグリップ(ねじ込式/200mm用)
EA521VZ-610 やすりグリップ(ねじ込式/250mm用)
その他関連
オプションEA521VP-2 : 200mm 鉄工やすり(平・半丸-2本組/細目)
オプションEA521VP-2B : 200mm 鉄工やすり(平・半丸-2本組/粗目)
本体EA521VV-200A : 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
本体EA521VV-200B : 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
本体EA521VV-200C : 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
本体EA521VV-200D : 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
本体EA521VP-200B : 200mm 鉄工やすり(平/細目)
本体EA521VP-200C : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
本体EA521VP-201B : 200mm 鉄工やすり(平/荒目)
本体EA521VP-201C : 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
本体EA521VP-202B : 200mm 鉄工やすり(平/中目)
本体EA521VP-202C : 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top