すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA527NE

品名 : リベッティングキット

仕様

総重量約1.3kg全長340mm
対応リベット径3.2・4.0・4.8mm
丈夫なヒンジ付きプラスチックボックスに収められたエンジニアリングリベッターキット
マンドレル(シャフト)を反対側から自動で排出できます
<セット内容>
ハンドリベット
リベット(リベット径:3.2×8mm、板厚:2.5~3.5mm)×50本
リベット(リベット径:4×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×60本
リベット(リベット径:4.8×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×20本
販売価格

8,260円(税抜)/ 9,086円(税込)

カタログ価格

8,260円(税抜)/9,086円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/09/30 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1236ページ
その他関連
オプションEA527BS-42 : 1.6-3.2mm/ 3.2mm ブラインドリベット(80本)
オプションEA527BS-53 : 3.2-4.8mm/ 4.0mm ブラインドリベット(60本)
オプションEA527BS-54 : 4.8-6.4mm/ 4.0mm ブラインドリベット(50本)
オプションEA527BS-63 : 3.2-4.8mm/ 4.8mm ブラインドリベット(45本)
オプションEA527BS-64 : 4.8-6.4mm/ 4.8mm ブラインドリベット(40本)
オプションEA527BS-66 : 8.0-9.5mm/ 4.8mm ブラインドリベット(40本)
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像:マンドレルを反対側から自動で排出できます

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1236ページ
  • エスコ便利カタログ1237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top