すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824CP-52

品名 : 2.3-4.2mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)

仕様

メーカー大西工業型番020-5PB
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用刃先径2.3・2.8・3.2・3.8・4.2mm(各1本)
六角シャンク6.35mmつかみの軸長14mm(許容差±0.5mm)
材質HSS(ハイス鋼)重量94g
インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
販売価格

3,820円(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0889ページ
バリエーション一覧
EA824CP-51 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
EA824CP-52 2.3-4.2mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • つかみの軸長14mm(許容差±0.5mm)
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top