すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA532XA-13

品名 : 20・22mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番041155
全長190mm重量420g
適応リングEA952BR-21~26、EA952BR-31・32ワイヤーカッター付3mmまで
簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付
フェンス、ネット、ガーランドなどに
袋を締めて固定させるときに便利です。
販売価格

7,760円(税抜)/ 8,536円(税込)

カタログ価格

7,760円(税抜)/8,536円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ2530ページ
その他関連
オプションEA952BR-21 : 2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-22 : 2.0x20mm ホグリング(グリーンガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-23 : 2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-25 : 2.0x20mm ホグリング(アルミニウム/1000個)
オプションEA952BR-26 : 2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個)
オプションEA952BR-31 : 2.0x22mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-32 : 2.0x22mm ホグリング(ステンレス/1000個)
オプションEA532XA-100 : [EA532XA用] コイルスプリング
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top