すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535KE-4

品名 : 150mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番78 03 150
用途自動車・電気分野における電気配線などの軟質材料の切断、電子機器・精密機械分野における精密切断作業など切断能力軟線:φ1.3mm
細撚り線:φ4.0mm
プラスチック:φ3.0mm
全長150mm重量48g
ハンドルプラスチック製材質ステンレス
刃硬度約56HRC刃形状まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
非対称のハンドル、刃先やヘッドもスリム形状で狭い場所へのアプローチが可能です。
独自形状により、親指での操作やピンセットのような操作が可能。
刃先やヘッドがスリムになっており、奥まった狭いスペースにあるワイヤーにも難なく届きます。
コンパクトなボディながら、刃の開き幅が広く設計されているため、対象物をスムーズに捉えられます。
ハンドル部分にある青色のレバーをスライドさせると刃を閉じた状態のまましっかりロックできます。
ハンドルを開いた状態でレバーを押し上げると刃が完全に閉じないので、タイラップの増し締めができます。
面一にカット可能
開閉スプリング付き。快適で迅速な作業が可能です。
グリップエンドに、落下防止ストラップ取り付け穴付き
アイコン
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA535KE-9 : 精密ニッパー用ホルスター
ウェブカタログ画像
  • スリムで非対称のハンドルにより、狭い場所でも握りやすく高い操作性が実現
  • タイラップの増し締めに
  • 面一にカットします。
  • 刃の開き幅が広く設計されています。
  • グリップエンドに、落下防止ストラップ取り付け穴付き
  • ばね付きで連続作業が楽に行えます。
  • まっすぐな刃\n(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top