高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。
高周波焼入刃付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2502160 |
|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm | 全長 | 160mm |
|---|
| 重量 | 144g | 材質 | 刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 |
|---|
| 刃硬度 | HRC61 | 仕上げ | 磨き |
|---|
| ハンドル | コンフォート | | |
|---|
| 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 |
| 掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。 |
| 高周波焼き入れを施した切断刃 |
| 販売価格 | 4,550円(税抜)/
5,005円(税込)
| カタログ価格 | 4,550円(税抜)/5,005円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
8 (2026/03/25 10:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0254ページ |
|---|