電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着に
仕様
| 対応端子 | 8P8C/RJ-45、6P6C/RJ-12 6P2C/RJ-11、4P4C&4P2Cプラグ | 全長 | 185mm |
|---|
| ハンドル材質 | ポリプロピレン | 重量 | 380g |
|---|
| ハンドルはばねの力で開きます。 |
| ワイヤーストリップ、ワイヤーカッター付き |
| 販売価格 | 3,160円(税抜)/
3,476円(税込)
| カタログ価格 | 3,160円(税抜)/3,476円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
49 (2026/11/03 16:47現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0252ページ1908ページ1921ページ |
|---|