すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MB-13

品名 : 2 - 4S [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)

仕様

メーカーニチフ型式2-4S
電線抱合範囲撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16-14
スタッド径φ4.3mm
材質端子部:無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体:ポリカーボネート
絶縁体色
入数10個
銅線用絶縁被覆付圧着端子・丸形(R形)
環境配慮形
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/04 12:43現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1174ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MB-6 1.25-3 [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MB-7 1.25-3.5[丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MB-8 1.25-4 [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MB-9 1.25-4M [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MB-10 1.25-5 [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MB-11 2 - 3 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MB-12 2 -3.5 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MB-13 2 - 4S [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MB-14 2 - 4 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MB-15 2 - 5M [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MB-16 2- 5 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MB-17 2- 6 [丸形]絶縁圧着端子(青/5個)
    EA538MB-18 5.5- 4 [丸形]絶縁圧着端子(黄/5個)
    EA538MB-19 5.5- 5 [丸形]絶縁圧着端子(黄/5個)
    EA538MB-20 5.5- 6 [丸形]絶縁圧着端子(黄/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※10個入り
    • ※画像は代表画像です\n※10個入り
    • 画像は代表画像です
    • d2:φ4.3mm
    • エスコ便利カタログ1174ページ
    • エスコ便利カタログ1175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top