すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538MG-108

品名 : 2Y -4 [Y形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカーニチフ型式2Y-4
電線抱合範囲単線:1.14~1.82mm
撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16-14
スタッド径4.3mm
全長16mm材質無酸素銅 (電気すずメッキ)
入数100個
銅線用裸圧着端子 先開形(Y形)
箱入り
RoHS10対応品
販売価格

1,240円(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/07 05:31現在)

更新
商品入数100販売単位箱
カタログページ1173ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MG-101 0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-102 0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-103 1.25Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-104 1.25Y-4N [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-105 1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-106 1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-107 2Y -3 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-108 2Y -4 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-109 2Y -5 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-110 3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-111 3.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-112 5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-113 5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-114 5.5Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個)
    EA538MG-115 8Y -6 [Y形]裸圧着端子(100個)
    ウェブカタログ画像
    • d2:4.3mm  B:8.0mm\nL:16.0mm  F:7.1mm  E:4.5mm\nD:φ4.2mm  d:φ2.3mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top