すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PM-107

品名 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/3.5・5.5m㎡/5個入)

仕様

メーカー明工社型番MZ6687
セット内容・棒状形圧着端子(3本)
・絶縁カバー
適合ケーブルVCT線:3.5m㎡×3心、5.5mm2×3心
材質棒状形圧着端子:銅
絶縁カバー:ポリプロピレン樹脂
入数5組
①VVF線用ジョイントボックス(EA538PM-1、-11)用
②ハーネス用ジョイントボックス(EA538PM-21、-31)用
③アクセスフロア用コンセント(EA538PM-41、-51)用
の3タイプとして使用します。
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1176ページ
バリエーション一覧
EA538PM-101 VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/20個入)
EA538PM-102 VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/5個入)
EA538PM-106 VCTケーブルコネクター(VCT3心/3.5・5.5m㎡/20個入)
EA538PM-107 VCTケーブルコネクター(VCT3心/3.5・5.5m㎡/5個入)
その他関連
本体EA538PM-1 : 3分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)
本体EA538PM-11 : 5分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)
本体EA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
本体EA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
本体EA538PM-41 : アクセスフロア用コンセント(2口/20A/125V)
本体EA538PM-51 : アクセスフロア用コンセント(4口/20A/125V)
ウェブカタログ画像
入数:5セット
  • 入数:5セット

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top