すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PM-112

品名 : [EA538PM-1・-21用] 取付台(ねじ付)

仕様

メーカー明工社型番MZ6688-B
サイズ140×84×6mm材質銅板
2分岐
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。
VVF用(取付ねじ付)
VVF用ジョイントボックス(EA538PM-1)、
ハーネス用ジョイントボックス(EA538PM-21)の取付台として使用できます。
販売価格

390円(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1176ページ
その他関連
本体EA538PM-1 : 3分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)
本体EA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
関連商品EA538PM-111 : [EA538PM-1・21用] 保護カバー
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top