すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PM-31

品名 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー明工社型番MJ2496
用途ハーネス用ジョイントボックス定格20A・125V
適用電線VVF線φ1.6mm×3心、φ2.0mm×3心サイズ114×97×20mm
色青
4分岐
結線完了表示付
VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。
VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
透明な電線外し口からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
各社ハーネス用ジョイント器具との互換性があります。
ハーネスプラグとの接続が容易なだけでなく、一般のプラグを接続できない構造になっているので、不用意に負荷を接続される心配がありません。
定格が20Aなので負荷を多く使用するオフィスなどに最適です。
販売価格

3,030円(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1176ページ
バリエーション一覧
EA538PM-21 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
EA538PM-31 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
その他関連
本体EA815GK-211 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ハーネスプラグ)
本体EA815GK-212 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・ハーネスプラグ)
本体EA815GK-261 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ハーネスプラグ/抜け止
本体EA815GK-262 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・ハーネスプラグ/抜け止
本体EA815GK-271 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・ハーネスプラグ/抜け止
本体EA815GK-272 : AC125V/15Ax 5m タップ(6口・ハーネスプラグ/抜け止
本体EA815GK-281 : AC125V/15Ax 3m タップ(8口・ハーネスプラグ/抜け止
本体EA815GK-282 : AC125V/15Ax 5m タップ(8口・ハーネスプラグ/抜け止
オプションEA538PM-101 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/20個入)
オプションEA538PM-102 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/5個入)
オプションEA538PM-116 : [EA538PM-31用] 保護カバー
オプションEA538PM-117 : [EA538PM-31用] 取付台(ねじ付)
オプションEA538PM-126 : [EA538PM-21・31用] ハーネス用保護カバー(10個)
オプションEA538PM-127 : [EA538PM-21・31・41・51用] VVF保護カバー(20個
オプションEA538PM-128 : [EA538PM-21・31用] ハーネスチェッカー
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top