すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538WB-62

品名 : 0.75m㎡ 絶縁フェルール端子(灰色/200個)

カタログ訂正

26/05/27 ●フェルール長…(誤)16mm (正)10mm (No.57 1115)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番97 99 351
適合電線径0.75m㎡全長16mm
フェルール長10mmカラーグレー
入数200個材質電気銅(錫メッキ)
耐熱性105℃
厚さは3μmの最小コーティング
プラスチック製カラー付き
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 03:30現在)

更新
商品入数200販売単位PK
カタログページ1175ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538WB-61 0.5m㎡ 絶縁フェルール端子(白色/200個)
    EA538WB-62 0.75m㎡ 絶縁フェルール端子(灰色/200個)
    EA538WB-63 1.0m㎡ 絶縁フェルール端子(赤色/200個)
    EA538WB-64 1.5m㎡ 絶縁フェルール端子(黒色/200個)
    EA538WB-65 2.5m㎡ 絶縁フェルール端子(青色/200個)
    EA538WB-66 4.0m㎡ 絶縁フェルール端子(灰色/200個)
    EA538WB-70 25.0m㎡ 絶縁フェルール端子(黄色/50個)
    ウェブカタログ画像
    入数200個
    • 入数200個
    • スクエア圧着した場合の断面:隙間のない高密度な仕上がりにより、電線の酸化を防ぎ、安定した電気接続が可能です。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1174ページ
    • エスコ便利カタログ1175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top