すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540GA-22

品名 : 210mm 裁ちはさみ(反り刃・クロームメッキ)

仕様

刃材質鍛造特殊刃物鋼(クロムメッキ)全長210mm
刃長80mm重量166g
刃片面ギザ刃仕様
ベントタイプ(刃とハンドル部分が少し反っています。)
ガラス繊維、カーボン繊維の切断にお使い下さい。
販売価格

21,200(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/21 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2091ページ
メイン画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2090ページ
  • エスコ便利カタログ2091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top