すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546DE-12A

品名 : 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)

仕様

メーカーヒット商事(HIT)型番ACPW300
適用管継手サイズ34mmパイプ外径17~34mm
最大口開き45mm呼び全長300mm
歯幅21mm重量600g
狭い箇所でも使用可能
接地配管作業・壁際の配管作業・溝中の配管作業に最適
上下あごの交換が容易にできます。
特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力
販売価格

9,480(税抜)/ 10,428円(税込)

カタログ価格

9,480円(税抜)/10,428円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/14 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0194ページ
バリエーション一覧
EA546DE-10A 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DE-12A 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DE-14A 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DE-18A 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
その他関連
部品EA546DE-42 : [EA546DE-12A用] 替刃(上あご)
部品EA546DE-52 : [EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ194ページ
  • エスコ便利カタログ195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top