すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550-20B

品名 : [+ -] ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB38215.CBB
ドライバーハンドル105mm(+)ドライバービット#1・#2
(-)ドライバービット0.6×4.0mm
0.8×5.5mm
1.0×6.5mm
1.2×8.0mm
(-)精密ドライバー2.5×0.4mm
3.0×0.5mm
総重量562g付属品ツールロール
9本のプロフェッショナルな高品質工具セットです。(スクエアプリッカー付)
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備
SwissGrip Evoの優れた人間工学により、快適で疲れにくい作業を実現
最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現しています。
滑りにくく、グリップ力があるため、あらゆる状況下で安全かつ正確に使用可能です。
耐久性に優れています。
ブレードをハンドルに差し込んだり、取り外したりする際のロック機構付
コンパクトな合成革製ロールアップケース入り
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
アイコン
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA550CA-100A : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
セット商品EA550CA-1 : #1x190mm [+]ビット
セット商品EA550CA-2 : #2x200mm [+]ビット
セット商品EA550CB-4 : 0.6x4.0x170mm [-]ビット
セット商品EA550CB-5.5 : 0.8x5.5x180mm [-]ビット
セット商品EA550CB-6.5 : 1.0x6.5x190mm [-]ビット
セット商品EA550CB-8 : 1.2x8.0x200mm [-]ビット
セット商品EA552AL-11A : 2.5x0.4x80mm [-]精密ドライバー
セット商品EA552AL-12A : 3.0x0.5x80mm [-]精密ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top