すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MT-16

品名 : 0.1-0.34Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)

仕様

メーカーWera型番074826
商品名7455 ESD初期設定トルク(N・m)0.1
トルク範囲(N・m)0.1~0.34全長(mm)138
精度±6%差込φ4mm
ハイオス社の差込み径4mmのビットも使用できます。
トルク値の変更を行う際はトルクチェッカーで確認しながら調整をお願いします。
本製品はプリセット型トルクドライバーです。トルク値の設定には、別途「トルク調整キット」(EA723VJ-20)、「トルクテスター」が必要になります。
アイコン
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0509ページ
バリエーション一覧
EA550MT-16 0.1-0.34Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)
EA550MT-17 0.3- 1.0Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)
その他関連
オプションEA550MS-0 : #000x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-1 : # 00x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-2 : # 0x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-3 : # 1x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-11 : 1.5x0.23x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-11B : 2.5x0.35x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-12 : 2.0x0.40x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-13 : 3.0x0.50x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-21 : 1.5x44mm [Hex]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-22 : 2.0x44mm [Hex}ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-31 : T1x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-32 : T2x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-33 : T3x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-34 : T4x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-35 : T5x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-36 : T6x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-38 : T8x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-41 : 1IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-42 : 2IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-43 : 3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-44 : 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-45 : 5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-46 : 6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-48 : 8IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-50 : 10IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-56 : 1IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット
オプションEA550MS-57 : 1IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット
オプションEA550MS-58 : 3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット
オプションEA550MS-202 : #000x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-203 : # 00x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-204 : # 0x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-205 : # 1x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
関連商品EA723VJ-20 : [EA723VJ・VP用] トルク値調整キット
ウェブカタログ画像
※画像はEA550MT-17です。
  • ※画像はEA550MT-17です。
  • ESD(静電対策)\nDIN EN 61340-5-1準拠
  • 人間工学に基づいたハンドル形状
  • 転がり防止仕様
  • 予備キャップ付き
  • 先端形状
  • 先端形状

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top