すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CY-25

品名 : 160mm カッターナイフ(ソフトグリップ)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番225B
ロックオートサイズ(mm)刃長:100
刃幅:18
刃厚:0.5
全長160mm刃材質合金工具鋼
重量(g)74本体材質樹脂部:ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)
ゴム部:エラストマ樹脂
金属部:ステンレス鋼(SUS430)
スライダー:ポリアセタール樹脂
適合替刃EA589CA-1・-2・-11B・-25B・-51・-51B、EA589BC-10・11
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。
樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。
ダブルインジェクション成形のラバーグリップ。
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
本体後部に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。また、作業や替刃交換時の妨げにならない穴位置も特徴です。
アイコン
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1801ページ
その他関連
部品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-2 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚)
部品EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589BC-10 : カッターナイフ替刃(5枚)
オプションEA589BC-11 : カッターナイフ替刃(波形研磨)(3枚)
オプションEA589CA-11B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚/ケース付)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
オプションEA589CA-51B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 優れた握りやすさと耐久性
  • オートロック式
  • 落下防止用コード取付穴
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top