すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BC-1

品名 : 165mm カッターナイフ(ねじロック式/フッ素加工)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番226B
ロックねじ材質刃:特専黒刃
全長165mm刃長100mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
重量86g
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ
研磨面をフッ素加工する事で、滑りが良く軽い切れ味を実現
驚くほどに軽い切れ味で、ダンボールやスチレンボードのカットに適切なスピードブレードを装着しています。
刃先までしっかり固定できるねじロック式
ラバー付グリップ
ペンキ缶のフタ開け等に便利なツメ付きです。
販売価格

805円(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1800ページ
その他関連
オプションEA925DA-21 : 54x45x207mm カッターナイフホルダー(エラストマー製)
ウェブカタログ画像
  • 本体後部には開梱作業やペンキ缶のフタ開けなど多用途に活躍するツメが付いています。
  • ★研磨面をフッ素加工する事で、滑りが良く軽い切れ味を実現
  • 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。
  • 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top