すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CH-2

品名 : 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)

クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番Ltd-08
用途クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター本体材質樹脂
刃材質特専黒刃(合金工具鋼・SK-120)様式オートロック式
全長156mm刃長100mm
刃厚0.5mm刃幅18mm
重量89g
シルバーと黒を基調としたシックなデザインに、力のかけやすい形状を追求したフォルムです。
本体は、硬く強度があり耐久性にも優れた美しいベロアクローム仕上げ
背面に滑りにくいラバーグリップ付
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
特専黒刃を装着しています。
特専黒刃は通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味が特徴です。
また、2段研磨を施しているため、鋭角研磨でも刃こぼれしにくくなっています。
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
アイコン
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/07 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1800ページ
バリエーション一覧
EA589CH-1 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
EA589CH-2 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
その他関連
部品EA589CA-51B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
オプションEA589CA-4 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
オプションEA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味です。\n2段研磨を施しているため、鋭角研磨でも刃こぼれしにくくなっています。
  • 本体背面にはラバーが付いており、滑りにくく、作業がしやすいです。
  • ワンタッチでしっかりロックするオートロック式です。
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top