すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BS-2

品名 : 155mm[刃折器付]カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番207B
本体材質ABS樹脂刃材質合金工具鋼
全長155mm刃長100mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
重量76g
刃折器とオートロック式カッターを一体化
ダンボールや薄手のベニヤ板などの厚物カットに適しています。
場所を選ばず、刃の処理が安全に簡単に行えます。
刃折器付(刃折器はワンタッチで簡単に取外せます。)
刃折器は約2枚分の刃の収納でき、まとめて処理できます。
各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
販売価格

760円(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/07 22:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1800ページ
その他関連
オプションEA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
オプションEA589CA-4 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
オプションEA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-51B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃折器付\n刃折器はワンタッチで簡単に取外せます。
  • 刃折器は約2枚分の刃の収納ができます。
  • 場所を選ばず、刃の処理が安全に簡単に行えます。
  • ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式です。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top