すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA565AG-21

品名 : 6本組 Nutドライバーセット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉Nutドライバー×6本サイズ4・5・5.5・6・7・8mm
軸長70・85・90・90・100・120mm
8mmは手元六角付きのためレンチやスパナを併用してトルクをかけて作業ができます。(六角外径:10mm)
手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ハンドル底部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
アイコン
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 06:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0521ページ

代替品

EA565A
  • 品番

    EA565A

  • コメント

    メーカー、構成サイズ

その他関連
セット商品EA565AG-4 : 4.0x 70mm [Nut]ドライバー
セット商品EA565AG-5 : 5.0x 85mm [Nut]ドライバー
セット商品EA565AG-5.5 : 5.5x 90mm [Nut]ドライバー
セット商品EA565AG-6 : 6.0x 90mm [Nut]ドライバー
セット商品EA565AG-7 : 7.0x100mm [Nut]ドライバー
セット商品EA565AG-8 : 8.0x120mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
  • 4・5・5.5・6・7・8mm (各1本)
  • グリップエンドには先端を識別するためのマーク入り。
  • エスコ便利カタログ520ページ
  • エスコ便利カタログ521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top