すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566P-10A

品名 : 147mm 下地材探知針

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番PW-SC25
検知可能深さ25mm(目盛付)全長147mm
針の出る長さ30mm先端(針穴)径0.7mm
重量19g材質針:ステンレス
本体:ABS樹脂
未使用時に針が出ない安全設計
深さがわかる目盛付
交換針が2本付属しています。
フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。
石膏ボード合板専用
見えない下地材を簡単に発見することができます。
腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状
棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
追加説明●サイズ縦(mm)…147
●サイズ横(mm)…25
●サイズ奥(mm)…20
●サイズ重量(g)…19
●PKサイズ縦(mm)…230
●PKサイズ横(mm)…70
●PKサイズ奥(mm)…22
●PKサイズ重量(g)…39.3
●見えない柱などの下地をキャッチ
●針式下地確認具
●壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます
●強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます
●回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)
●深さがわかる目盛付(探知可能深さ:25ミリ)
●交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)
●最大探知可能壁厚:25mm
●針直径:0.7mm
●材質・・・針:ステンレス、本体:ABS樹脂●下地探知以外の目的には使用しないでください。

販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0774ページ

代替品

EA566P-12
  • 品番

    EA566P-12

  • コメント

    違い:検知針可能深さ 35mm

その他関連
部品EA566P-11A : [EA566P-10A用] 替針(5本入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top