すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572CG

品名 : 1.5~8.0mm/8本組 ドライブピンポンチ(真鍮製)

真鍮製なのでワーク材への損傷を防ぎ、微細な作業に最適です

仕様

材質真鍮総重量328g
<セット内容>8本組全長100mm
EA572CG-1.5(先端径:1/16”)
EA572CG-2.5(先端径:3/32”)
EA572CG-3(先端径:1/8”)
EA572CG-4(先端径:5/32”)
EA572CG-5(先端径:3/16”)
EA572CG-5.5(先端径:7/32”)
EA572CG-6(先端径:1/4”)
EA572CG-8(先端径:5/16”)
真鍮製なのでワーク材への損傷を防ぎ、微細な作業に最適です。
グリップは滑り止めローレット加工
ケース付き
ヘッド部分に先端径が記載されています
火花が出ない防爆仕様
柔らかい素材を傷つけません。
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/26 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0571ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572CD
    バリエーション一覧
    EA572CG 1.5~8.0mm/8本組 ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-1.5 1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-2.5 2.38(3/32")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-3 3.18 (1/8")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-4 3.97(5/32")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-5 4.76(3/16")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-5.5 5.56(7/32")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-6 6.35 (1/4")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    EA572CG-8 7.94(5/16")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top