すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572DK-4

品名 : 4x120mm 溝切チゼル

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB815.4
全長120mm先端幅4mm
材質クロムバナジウム鋼重量41g
クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
販売価格

1,690円(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0105ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572DK-4 4x120mm 溝切チゼル
    EA572DK-5 5x130mm 溝切チゼル
    EA572DK-6 6x150mm 溝切チゼル
    EA572DK-7A 7x165mm 溝切チゼル
    EA572DK-8A 8x180mm 溝切チゼル
    EA572DK-10 10x200mm 溝切チゼル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ104ページ
    • エスコ便利カタログ105ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top