すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SH-51

品名 : φ0.8mm/0.5 kg ソリッドステンレスワイヤー

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番PF-31
適応材料ステンレスワイヤー径φ0.8mm
ワイヤー長110m溶接電流30~160A
重量500g
フラックスなし
販売価格

6,860円(税抜)/ 7,546円(税込)

カタログ価格

6,860円(税抜)/7,546円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0077ページ
バリエーション一覧
EA315SH-51 φ0.8mm/0.5 kg ソリッドステンレスワイヤー
EA315SH-61 φ0.8mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
EA315SH-62 φ1.0mm/0.45kg ソリッドステンレスワイヤー
その他関連
本体EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top