すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-368

品名 : 640x135mm 替モップ(水拭き)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C297-2-060X-MB
商品名プロテック 水拭きラーグサイズ135×640mm
入数1枚材質吸収エステル
重量335g
水拭き用
水が溜まりにくいメッシュ状の基布を採用。
モップ糸を洗濯機で洗うのはおさけください。
塩ビ不使用
販売価格

4,750円(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2372ページ
バリエーション一覧
EA928AY-367 440x135mm 替モップ(水拭き)
EA928AY-368 640x135mm 替モップ(水拭き)
その他関連
本体EA928AY-370 : 600/1560mm フロアーモップ
ウェブカタログ画像
  • 水が溜まりにくいメッシュ状の基布を採用
  • ※画像はEA928AY-367です。
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top