すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA318CB-1.0

品名 : φ1.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番RGG-15
棒径(mm)φ1.0全長(m)1
内容量500g本数約82本(目安)
ステンレス(SUS304)用
JIS規格「Z3321 YS308」に該当
販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ0080ページ
バリエーション一覧
EA318CB-1.0 φ1.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
EA318CB-1.2 φ1.2mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
EA318CB-1.6 φ1.6mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
EA318CB-2.0 φ2.0mm/ 500g TIG棒(ステンレス用)
その他関連
本体EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ
本体EA315SE-6A : 単相200V/200A インバーター直流溶接機
本体EA315SK-1 : 単相100・200V インバーターパルスTIG溶接機
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ80ページ
  • エスコ便利カタログ81ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top