すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573BL-0.7

品名 : 0.7x 66mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ0.7mm軸長長アーム:66mm
短アーム:5.3mm
アイコン
販売価格

100円(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0560ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573-0.7
    • 品番

      EA573-0.7

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA573BL-0.7 0.7x 66mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-1.5 1.5x 77mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-2 2.0x 81mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-2.5 2.5x 88mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-3 3.0x 99mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-3.5 3.5x101mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-4 4.0x104mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-4.5 4.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-5 5.0x116mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-5.5 5.5x127mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-6 6.0x138mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-7 7.0x157mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-8 8.0x157mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-10 10.0x167mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-11 11.0x191mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-12 12.0x209mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-14 14.0x232mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-17 17.0x246mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-19 19.0x276mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-22 22.0x330mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-24 24.0x362mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Long:66mm\nShort:5.3mm
    • Hex(六角)
    • エスコ便利カタログ560ページ
    • エスコ便利カタログ561ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top