すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573BZ-14

品名 : 14x340mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカーTONE型番THT-14
材質構造用鋼サイズ14mm
全長340mm重量(g)775
軽量で使いやすい細軸タイプのT形ハンドルです。
ヘキサゴンを軸部にも設け3箇所使用可能です。
奥まった狭い箇所の作業に最適。
早回し用ローレット付。
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
アイコン
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0564ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573BZ-2.5 2.5x125mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-3 3.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-4 4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-5 5.0x210mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-10 10x300mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-12 12x320mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-14 14x340mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573BZ-17 17x340mm [Hexagon]T型レンチ
    ウェブカタログ画像
    • D:16mm、L1:24mm、H:170mm、L:340mm
    • エスコ便利カタログ564ページ
    • エスコ便利カタログ565ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top