すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VP-1B

品名 : 0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット)

仕様

メーカーWera型番074790
商品名7450差込六角対辺1/4”
精度±6%全長133mm
トルク範囲0.10~0.34N・m初期設定トルク(N・m)0.10
ハンドル長89mm
クイックリリースビットホルダー
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
トルク値調整するには別売りのトルク値調整キット(EA723VJ-20)が必要になります。
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0501ページ
バリエーション一覧
EA723VP-1B 0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット)
EA723VP-2B 0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)
EA723VP-3B 0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット)
その他関連
オプションEA723VJ-20 : [EA723VJ・VP用] トルク値調整キット
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top