すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573CD-10A

品名 : 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB212.10
サイズ(mm)10軸長(mm)125
レンチハンドルの内側の長さ(mm)125レンチキーの内側の長さ(mm)36
質量(g)105適合キャップスクリューM12
適合セットスクリューM18~20
ボールポイント付
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
アイコン
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/25 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0554ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573CD-60 1.5- 5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-70 1.5- 6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-80 1.5- 8mm/8本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-90 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-91 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-1.3A 1.27x45mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-1.5 1.5x 50㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-2 2.0x 56㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-2.5 2.5x 63㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-3 3.0x 71㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-4 4.0x 80㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-5 5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-6 6.0x100㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-7A 7.0x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-8A 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-10A 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-12 12x140㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ554ページ
    • エスコ便利カタログ555ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top