すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573GN-214

品名 : 14x280mm ロング六角棒レンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質クロムバナジウム鋼サイズ14mm
軸長280mm硬度HRC 48~52
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 11:09現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573GD-14
    • 品番

      EA573GD-14

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA573GN-115 1.5x 90mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-120 2.0x100mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-125 2.5x112mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-130 3.0x126mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-140 4.0x140mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-150 5.0x160mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-160 6.0x180mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-180 8.0x200mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-210 10x224mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-212 12x250mm ロング六角棒レンチ
    EA573GN-214 14x280mm ロング六角棒レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA573GN-140です。
    • ※画像はEA573GN-140です。

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top