すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573WS-500

品名 : 1.5-10mm[Ball Hex-Plus] キーレンチ(ステンレス製)

カラースリーブでサイズ選別が容易

仕様

メーカーWera型番022699
商品名3950/9<セット内容>9本組
六角サイズ×全長1.5×90mm
2.0×101mm
2.5×112mm
3.0×123mm
4.0×137mm
5.0×154mm
6.0×172mm
8.0×195mm
10.0×224mm
材質ステンレス
ステンレス製品で作業する際のもらいサビ対策に
特別な表面処理により通常のステンレスより強度がアップしています。
ヘックスプラス
工具とネジの接触面積を広げ、刃先とネジ形状にもたらす削りや変形を回避します。
ホールド機能(※3mm以上)
先端がネジをしっかりと固定するのでねじの落下を防ぎます。
片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。
ボールポイント側に抜け止めボール付き
ボールポイント付き
先端が球状になっており、ツールを傾けた状態でもねじを回す事ができます。
L型レンチ(プラスリーブ付き)
握りやすい丸軸のデザインで作られています。
スリーブにより、低温でも快適で安全に作業できます。
ブラックレーザー仕上げで、耐食性を向上させています。
サイズによってカラーが異なり判別しやすくなっています。
ホルダー
折り畳み式収納で耐久性に優れたゴム材質。
使いやすい開閉スイッチ付き。
ホルダーにサイズが表記されています。
アイコン
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/04 10:51現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0369ページ0556ページ
その他関連
セット商品EA573WS-215 : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-220 : 2.0x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-225 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-530 : 3.0x123mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
セット商品EA573WS-540 : 4.0x137mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
セット商品EA573WS-550 : 5.0x154mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
セット商品EA573WS-560 : 6.0x172mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
セット商品EA573WS-580 : 8.0x195mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
セット商品EA573WS-600 : 10x224mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
ウェブカタログ画像
  • ヘックスプラス\n工具とネジの接触面積を広げ、刃先とネジ形状にもたらす削りや変形を回避します。
  • ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。\n保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。
  • 先端が球状になっており、ツールを傾けた状態でもねじを回す事ができます。
  • 握りやすい丸軸のデザインで作られています。\nスリーブにより、低温でも快適で安全に作業できます。\nブラックレーザー仕上げで、耐食性を向上させています。\nサイズによってカラーが異なり判別しやすいです。
  • L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。
  • ボールポイント付き
  • ※サイズ3~10mmのみ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top