すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575AE-23

品名 : 3.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/75個)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番253055
サイズ(mm)34.9×19.6入数75個
材質プラスチック重量90g
タイルのすき間サイズ3.0mm
タイルの整列に。
何度でも使用できます。
販売価格

525(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/08/31 01:45現在)

更新
商品入数75販売単位St
カタログページ0121ページ
バリエーション一覧
EA575AE-21 1.5mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個)
EA575AE-22 2.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個)
EA575AE-23 3.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/75個)
EA575AE-24 4.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/50個)
ウェブカタログ画像
※75個入り
  • ※75個入り
  • ※75個入り
  • エスコ便利カタログ120ページ
  • エスコ便利カタログ121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top