すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575AE-32

品名 : 2.0mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番259055
サイズ(mm)37.05×40.22厚み(mm)38.8
重量(g)440入数250個
材質ポリプロピレンタイルのすき間サイズ2.0mm
厚さ3~13mmのタイルを敷き詰め、平らにならすことが出来ます。
販売価格

5,240(税抜)/ 5,764円(税込)

カタログ価格

5,240円(税抜)/5,764円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/29 06:56現在)

更新
商品入数250販売単位PACK
カタログページ0121ページ
バリエーション一覧
EA575AE-31 1.5mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)
EA575AE-32 2.0mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)
その他関連
本体EA577-11 : 230mm タイルレベリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ120ページ
  • エスコ便利カタログ121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top