すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575H-21

品名 : 345g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3006.030
商品名SIMPLEXソフトハンマー用途自動車修理、板金加工、レンガ工事作業に最適
硬さハードヘッド頭径30mm
ヘッド幅90mm全長295mm
重量345g材質頭:プラスチック
柄:木製
ホルダー:可鍛鋳鉄
ヘッド交換式ハンマー
硬く、耐油性、耐グリス性に優れたプラスチックヘッド
RoHS準拠
販売価格

5,380円(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/28 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0114ページ

代替品

EA575H-22
  • 品番

    EA575H-22

  • コメント

    重量:620 頭径:40 価格5440

バリエーション一覧
EA575H-21 345g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード)
EA575H-22 635g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)
EA575H-23 1120g/50mm ハンマー(プラスチック・ハード)
その他関連
部品EA575HH-21 : 30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top