すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575H-82

品名 : 640g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3026.040
商品名SIMPLEXソフトハンマー用途ハード:自動車修理や板金加工
ミディアムハード:足場組立やプレハブ工事作業
硬さハード/ミディアムハードヘッド頭径40mm
ヘッド幅115mm全長325mm
重量640g材質頭:合成ゴム/プラスチック
柄:木製
ホルダー:可鍛鋳鉄
ヘッド交換式ハンマー
中堅で、低摩耗、クッション性が良いゴムヘッド
硬く、耐油性のあるプラスチックヘッド
RoHS準拠
販売価格

7,160円(税抜)/ 7,876円(税込)

カタログ価格

7,160円(税抜)/7,876円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0114ページ
バリエーション一覧
EA575H-81 345g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-82 640g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-83 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-84 1500g/60mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
その他関連
オプションEA575HH-2 : 40mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
部品EA575HH-12 : 40mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
部品EA575HH-22 : 40mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
オプションEA575HH-32 : 40mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
オプションEA575HH-42 : 40mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
部品EA575HH-72 : 275mm ハンマー・木柄(40mm用)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top