すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575H-84

品名 : 1500g/60mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3026.060
商品名SIMPLEXソフトハンマー用途ハード:自動車修理や板金加工
ミディアムハード:足場組立やプレハブ工事作業
硬さハード/ミディアムハードヘッド頭径60mm
ヘッド幅150mm全長405mm
重量1500g材質頭:合成ゴム/プラスチック
柄:木製
ホルダー:可鍛鋳鉄
ヘッド交換式ハンマー
中堅で、低摩耗、クッション性が良いゴムヘッド
硬く、耐油性のあるプラスチックヘッド
RoHS準拠
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0114ページ

代替品

EA575H-74
  • 品番

    EA575H-74

  • コメント

    60mm 片側プラスチック 片側エラストマー

バリエーション一覧
EA575H-81 345g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-82 640g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-83 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-84 1500g/60mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
その他関連
オプションEA575HH-4 : 60mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
部品EA575HH-14 : 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
部品EA575HH-24 : 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
オプションEA575HH-34 : 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
オプションEA575HH-44 : 60mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
部品EA575HH-74 : 335mm ハンマー・木柄(60mm用)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top