すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HB-2

品名 : 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適です

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3704.040
商品名SIMPLEXソフトハンマー材質頭:銅、
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭径40mm全重量1400g
全長330mmヘッド幅(mm)110
ヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
販売価格

24,900円(税抜)/ 27,390円(税込)

カタログ価格

24,900円(税抜)/27,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0112ページ
バリエーション一覧
EA575HB-1 680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
EA575HB-2 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
その他関連
部品EA575HH-52 : 40mm ハンマーヘッド(銅・ハード)
部品EA575HH-92 : 267mm ファイバーグラス柄(40,50mm用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top