すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HB-61

品名 : 560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン)

板金加工、自動車修理作業に最適です

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3748.030
商品名SIMPLEXソフトハンマー全重量(g)560
頭径(φmm)30全長(mm)300
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)ヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
ハードヘッド
板金加工、自動車修理作業に最適です
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0114ページ
バリエーション一覧
EA575HB-61 560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン)
EA575HB-62 1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)
その他関連
部品EA575HH-51 : 30mm ハンマーヘッド(銅・ハード)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top