すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903AR-90

品名 : 0.85m [園芸用] 脚立(アルミ製)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番KWX-90
天板高さ(m)0.85段数3
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm722×183×940設置寸法(W)×(D)mm722×697
重量(kg)3.5天板サイズ403×131mm
材質アルミ合金全高(m)0.94
有効高さ(m)0.27踏ざん幅90mm
踏ざん間隔292mm最大使用荷重100kg
穴ピッチ150mm調整穴2
大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。
コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
アイコン
販売価格

21,700円(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1767ページ
バリエーション一覧
EA903AR-90 0.85m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-150 1.44m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-180 1.73m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-210 2.02m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-360 3.48m [園芸用] 脚立(アルミ製)
その他関連
オプションEA903AR : [EA903AR-90~360用] 脚ゴム
オプションEA903AR-1 : [EA903AR-90~360用] 閉じ止め金具
ウェブカタログ画像
  • ※画像は6段です
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1766ページ
  • エスコ便利カタログ1767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top