すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BM-74

品名 : 左右・正面手すり(5段用/EA903BM-5A用)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSBT5AL
重量10.3kg材質アルミ合金製
手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
左右共用で作業台の左側・右側のどちらにも取り付け可能です。
※正面+両側手すりのみ、作業台(EA903BM-5A)は別売です。
販売価格

89,200円(税抜)/ 98,120円(税込)

カタログ価格

89,200円(税抜)/98,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1771ページ
バリエーション一覧
EA903BM-72 左右・正面手すり(3段用/EA903BM-3用)
EA903BM-73 左右・正面手すり(4段用/EA903BM-4A用)
EA903BM-74 左右・正面手すり(5段用/EA903BM-5A用)
その他関連
本体EA903BM-5A : 1000x400mm/1.5m/5段 作業台
ウェブカタログ画像
※商品は正面+両側手すりのみです。
  • ※商品は正面+両側手すりのみです。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top