衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3377.035 |
|---|
| 商品名 | SUPERCRAFTプラスチックハンマー | 全重量 | 700g |
|---|
| 頭径 | 35mm | 全長 | 295mm |
|---|
| 材質 | 頭:ナイロン 柄:スチール(ゴムグリップ付) | 硬さ | ハードヘッド |
|---|
| ヘッド交換式ハンマー |
<ヘッド交換方法> ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。 |
| 販売価格 | 8,290円(税抜)/
9,119円(税込)
| カタログ価格 | 8,290円(税抜)/9,119円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/11/06 03:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0115ページ |
|---|